• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(106.184)
    • Tooling & Verspaning(101.767)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.704)
    • Gereedschappen & Meettechniek(56.956)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(81.980)
    • Onderhoud & Reparatie(5.084)
    • Lastechniek(2.194)
    • Bevestiging & Montage(78.065)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.778)
    • Pneumatiek(84.140)
    • Hydrauliek(10.699)
    • Afdichtingstechniek(153)
    • Meet- en regeltechniek(1.833)
    • Slangen en leidingsystemen(3.489)
    • Filtering en onderhoud(1.594)
    • Afsluiters(3.151)
    • Vloeistofpompen(7.184)
    Bekijk Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
    • Pneumatiek componenten(59.019)
    • Persluchtverzorging(4.045)
    • Pneumatiek toebehoren(16.107)
    • Compressors en persluchtsystemen(347)
    Bekijk Pneumatiek
    < Terug
    Rubix Categorieën
    Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
    Pneumatiek
    Pneumatiek componenten
    Ventielen/kleppen
    Ventielen / kleppen - Toebehoren / Reserveonderdeel
    BURKERT MEMBRAAN - 00640597

    BURKERT MEMBRAAN - 00640597

    Ventielen / kleppen - Toebehoren / Reserveonderdeel Bürkert

    Zie technische informatie
    Referenties
    Bürkert:00640597
    Rubix:A0871189
    brand logo

    Productdetails : BURKERT MEMBRAAN - 00640597


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 93,77 excl. BTW
    / stuk
    € 113,46 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 13 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    FESTO AANSLUITBLOK VABM-B10-25E-N12-4-P3 8026290SMC SPACER STYLE REGULATOR SV2000-M1-PAVENTICS BESCHERMING AP - 1828104001FESTO KOGEL MET V-DOORVOER VAVC-F9-B-V30-3" 8083135NORGREN MAGNEETSPOEL TYPE 4231 EEXME II T4/T5 SPOEL (ATEX)SMC BASISPLAAT VP300-202-2FESTO AFDICHTING VABD-L1-14X-S-G18 566675 (ZK=10ST)FESTO DRUKINDICATOR OH-10 9791FESTO VERBINDINGSPLAAT VABV-S4-2HS-G18-2T2 546215FESTO HOUDER TEKSTPLAATJES VMPA14-HS 8110429FESTO MAGNEETSPOEL VACF-A-A1-1A 8030824NORGREN KLEMMOER M8 X 1.0 - 43 001 0800FESTO MAGNEETSPOEL VACC-S18-120-A1-1A 8040890SMC MANIFOLD BLOCK ASSEMBLY SY50M-2-4DA-C3SMC ELEMENT ZFC-EL018
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap