Referenties
Rema:3312015
Rubix:21014858
EAN:8717365261565

Productdetails : REMA BLOKKLEM CBKN 1000 KG 100-230
Bij het neerzetten van de last opent de klem automatisch. De klembekken zijn bekleed met een slijtvaste kunststof om beschadigingen te voorkomen. Toepassing. Voor het hijsen en transporteren van diverse soorten producten en materialen met parallel lopende vlakken. BELANGRIJK! De oppervlakte ruwheid van het te hijsen materiaal moet minimaal een ruwheid hebben van 25 µm of ruwer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 1000 kg |
| Bekkenopening | 230 mm |
| Gewicht | 12 kg |
| Hoogte | 610 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.023,98 excl. BTW
/ stuk
€ 1.239,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen