RENOLD SLUITSCHAKEL 12B-3 BLUE No.26
Renold Blue 12b-1 Verbindingsstuk
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Renold:12B3S26I
Rubix:01030666
EAN:0673766009206

Technische samenvatting
| Ketting | chaîne à rouleaux |
|---|---|
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
| Profiel | triplex (3) |
Documenten
Productdetails : RENOLD SLUITSCHAKEL 12B-3 BLUE No.26
Premium kettingen: verbindingsschakel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,059 g |
| Ketting | chaîne à rouleaux |
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
| Profiel | triplex (3) |
| Gewicht | 68,39 g |
| Aantal sprong | 19,46 |
| Diameter rol | 12,07 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73151900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 127,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 153,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen