RENOLD SLUITSCHAKEL 06B-2 BLUE No.26 ( SLUITVEER )

Roller Chain

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Renold:06B2S26I
Rubix:01030650
EAN:0673766006427
RENOLD SLUITSCHAKEL 06B-2 BLUE No.26 ( SLUITVEER )
Technische samenvatting
Kettingroller chain
Steek van de ketting9,525 mm
Profielduplex (2)
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : RENOLD SLUITSCHAKEL 06B-2 BLUE No.26 ( SLUITVEER )


Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Logistiek gewicht0,01 g
Kettingroller chain
Steek van de ketting9,525 mm
Profielduplex (2)
Diameter rol6,35 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode73151900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
6,66 excl. BTW
/ stuk
8,06 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden