Referenties
IMI Norgren:C02470618
Rubix:05204182
Fabrikant:C02470618

Documenten
Productdetails : NORGREN KNIE-INSCHR 90-6-1/8 BSPP - C02470618
Sterke punten
•Pneufit® C-fittingen zijn klaar voor gebruik, kunnen snel worden gemonteerd zonder gereedschap en bieden een optimale doorstroming<br>Pneufit® C biedt een breed assortiment van meer dan 1.000 composiet push-in pneumatische fittingen<br>Losmaakbare roestvrijstalen grijpring om nylon of polyurethaan buizen vast te klemmen<br>Vernikkelde messing onderdelen bieden weerstand tegen corrosie en vervuiling en een langere levensduur<br>Vooraf aangebrachte schroefdraadafdichting op alle conische schroefdraden en verzonken O-ring op parallelle schroefdraden zorgen voor een optimale snelle afdichting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | pbt |
| Aansluiting 1 | g 1/8 in |
| Aansluiting 2 | 6 mm |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,52 excl. BTW
/ stuk
€ 3,05 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden