Referenties
IMI Norgren:C01540818
Rubix:05250049
Fabrikant:C01540818


Technische samenvatting
| Materiaal | behuizing: pbt (composiet); schroefdelen: vernikkeld messing; dichtingen: nbr (siliconenvrij); klemring: roestvrij staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | r1/8 |
Productdetails : NORGREN KNIE-INSCHROEFK. 8-1/8" BSP. C01540818
Pneufit-C 90° draaibare bocht adapter verlengd Ø8mm x R1/8" C01540818
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | behuizing: pbt (composiet); schroefdelen: vernikkeld messing; dichtingen: nbr (siliconenvrij); klemring: roestvrij staal |
| Aansluiting 1 | r1/8 |
| Profiel | 90° draaibare bocht (verlengd) |
| Aansluiting 2 | 8 mm |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,63 excl. BTW
/ stuk
€ 5,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen