ELVZ 4.8 METAALSCHROEF BCK PH KVP D7985-H M6X20
Bolcilinderschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7985-H Elektrolytisch verzinkt 4.8
Zie technische informatieReferenties
Fabory:24665.060.020
Rubix:08410871
EAN:8715492641069

Technische samenvatting
| Lengte | 20 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 7985 |
Productdetails : ELVZ 4.8 METAALSCHROEF BCK PH KVP D7985-H M6X20
Bolcilinderschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7985-H Elektrolytisch verzinkt 4.8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7 g |
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 7985 |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | phillips (ph) |
| Kwaliteitsklasse | 4,8 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,08 excl. BTW
/ stuk
€ 0,09 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden