SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP GR ZAAGSN D85 M4X16

Pankopschroeven met gleuf

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTCLF4X16EFA2-50
Rubix:08250773
Fabrikant:008524 16
EAN:4043377011428
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP GR ZAAGSN D85 M4X16

Technische samenvatting

Lengte16 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 85
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP GR ZAAGSN D85 M4X16


SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF CILKOP GR ZAAGSN D85 M4X16

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte16 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 85
Metrische diameterM4
Type afdrukmet sleuven (sl)
Vorm van de kopconvex
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad4 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 13,50 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 16,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

16 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter