Referenties
Pferd Tools:KUD 1614/8 Z3P
Rubix:23081540
EAN:4007220047149


Technische samenvatting
| Diameter handvat | 8 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | bol |
| Totale lengte | 54 mm |
Productdetails : PFERD FREES HM KUD 1614/8 T3 PLUS
Toepassingen
Uithollen;Egaliseren;Ontbramen;Gaten uitsnijden;Oppervlaktebewerking;Frezen;Lasnaadbewerking
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 8 mm |
| Vorm van de kop | bol |
| Totale lengte | 54 mm |
| Diameter kop | 16 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82077010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,28 excl. BTW
/ stuk
€ 60,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen