AMF KELGELVORMIGE ZITTING D6391C M20 - 81786
Bolle sluitring type C DIN 6319 C Staal 550+100 HV10 Blank Type C
Zie technische informatieReferenties
Fabory:16206.200.001
Rubix:18030542
EAN:4020772081782

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 12 mm |
Productdetails : AMF KELGELVORMIGE ZITTING D6391C M20 - 81786
Bolle sluitring type C DIN 6319 C Staal 550+100 HV10 Blank Type C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 24 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 12 mm |
| Norm | DIN 6319 |
| Metrische diameter | M20 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,93 excl. BTW
/ stuk
€ 3,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen