Referenties
Spartex:RONGOUJM24A2
Rubix:08258223
Fabrikant:1440224
EAN:4043377134189


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 24 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 38 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLUITRING V/GAFFELPEN D1440 24X38X4
SPARTEX RVS A2 SLUITRING V/GAFFELPEN D1440 M24X38X4
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Binnendiameter | 24 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 38 mm |
| Norm | DIN 1440 |
| Metrische diameter | M24 |
| Dikte | 4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,88 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 16,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
24 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
38 mm
Metrische diameter
M24