SPARTEX RVS A4 200HV SLUITRING VLAK I7089 M6

Platte sluitringen, normale serie, 200 HV

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:RONZ6A4ISO
Rubix:08320010
Fabrikant:708946
EAN:4043377308986
SPARTEX RVS A4 200HV SLUITRING VLAK I7089 M6
brand logo

Technische samenvatting

Binnendiameter6 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Buitendiameter12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 200HV SLUITRING VLAK I7089 M6


Vlakke schijf zonder afschuining, normale rij
SPARTEX RVS A4 200HV SLUITRING VLAK I7089 M6
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Binnendiameter6 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Buitendiameter12 mm
NormISO 7089
Metrische diameterM6
Dikte1,6 mm
€ 0,03 excl. BTW
/ stuk
€ 0,03 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Binnendiameter

6 mm

Materiaal/afwerking

Buitendiameter

12 mm

Metrische diameter

M6