SPARTEX RVS A2 SLUITRING D7989-1 M20X37X8
Sluitringen voor staalconstructies
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RONPP20A2
Rubix:A0829585
Fabrikant:7989220
EAN:4043377179845


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 37 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLUITRING D7989-1 M20X37X8
SPARTEX RVS A2 SLUITRING D7989-1 M20X37X8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 37 mm |
| Norm | DIN 7389 |
| Metrische diameter | M20 |
| Dikte | 8 mm |
| Type | sluitringen voor staalconstructies |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,16 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 48,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen