SPARTEX RVS A4 SLUITRING VLAK TYPE M NFE25-513 M16
AFNOR sluitringen, vorm L
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:881161
Spartex:RONMU16A4/50
Rubix:08261744
Fabrikant:255144M16
EAN:4043377141552


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 16 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 32 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 SLUITRING VLAK TYPE M NFE25-513 M16
SPARTEX RVS A4 SLUITRING VLAK TYPE M NFE25-513 M16
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Binnendiameter | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 32 mm |
| Norm | NFE 25514 |
| Metrische diameter | M16 |
| Maat | m |
| Dikte | 3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,94 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 15,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
16 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
32 mm
Metrische diameter
M16