Referenties
Spartex:RONGOUJM18A4
Rubix:08261855
Fabrikant:1440418
EAN:4043377134400


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 18 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 30 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 SLUITRING V/GAFFELPEN D1440 18X30X4
SPARTEX RVS A4 SLUITRING V/GAFFELPEN D1440 M18X30X4
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Binnendiameter | 18 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 30 mm |
| Norm | DIN 1440 |
| Metrische diameter | M18 |
| Dikte | 4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,91 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 32,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
18 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
30 mm
Metrische diameter
M18