Referenties
Portwest:S773YER4XL
Rubix:A0380319
Fabrikant:S773YER4XL
EAN:5036108212187



Productdetails : PORTWEST BOMBERJACK BIZFLAME FRAST S773 HI-VIS GEEL MT 4XL
Dit volledig waterdichte bomberjack biedt multi-norm bescherming in gevaarlijke omstandigheden. De jas is bestand tegen chemicaliën en heeft een afneembare capuchon.
Sterke punten
Vlamwerende behandelde waterdichte stof voorkomt binnendringen van water
Antistatisch
Interne borstzak
Geribde manchetten voor extra comfort
Volledig gevoerd en gewatteerd om de warmte vast te houden en te verhogen
Premium opgenaaide vlamwerende reflecterende tape
Ademende stof om vocht van het lichaam af te voeren zodat de drager koel blijft,
Getapete naden voor extra bescherming
4 zakken voor voldoende opbergruimte
Telefoonzak
Tweewegritssluiting voor snelle en gemakkelijke toegang
Verborgen afneembare capuchon
Radiolus voor eenvoudig vastmaken van een radio
Toegang met print voor bedrijfsbranding
Elastische taille aan de zijkant voor ultiem draagcomfort
CE gecertificeerd
CE-CAT III
Antistatisch
Interne borstzak
Geribde manchetten voor extra comfort
Volledig gevoerd en gewatteerd om de warmte vast te houden en te verhogen
Premium opgenaaide vlamwerende reflecterende tape
Ademende stof om vocht van het lichaam af te voeren zodat de drager koel blijft,
Getapete naden voor extra bescherming
4 zakken voor voldoende opbergruimte
Telefoonzak
Tweewegritssluiting voor snelle en gemakkelijke toegang
Verborgen afneembare capuchon
Radiolus voor eenvoudig vastmaken van een radio
Toegang met print voor bedrijfsbranding
Elastische taille aan de zijkant voor ultiem draagcomfort
CE gecertificeerd
CE-CAT III
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 4xl |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Ademend | ja |
| Materiaal | bizflame rain hv: 98% polyester, 2% carbon fibre (ademende pu-coating, 7.5oz)<br/>voering: 100% katoen vlamvertragend (5oz)<br/>vulling: 100% modacryl vlamvertragend (4.5oz) |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 152,86 excl. BTW
/ stuk
€ 184,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen