PORTWEST JAS MULTINORM FR PW3 FR718 HI-VIS ORANJE/ZWART MT S
FR718 - PW3 Modaflame Softshell Hi-Vis Multi-Norm FR Jack
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Portwest:FR718OBRS
Rubix:A0910978
Fabrikant:FR718OBRS
EAN:5036108509416




Documenten
Productdetails : PORTWEST JAS MULTINORM FR PW3 FR718 HI-VIS ORANJE/ZWART MT S
Het PW3 Modaflame Hi-Vis softshell jack is gemaakt van een zeer bestendig 3 lagen softshell-doek. Door toepassing van modacryl en koolstofvezel elementen biedt deze softshell een zeer goede bescherming tegen vlam, chemische en antistatische risico’s en heeft tevens hoge zichtbaarheid eigenschappen. Kenmerken zijn onder andere met hitte aangebrachte gesegmenteerde tape, 2 voorzakken en 2 radiolussen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | s |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | zwart |
| Ademend | ja |
| Gewicht | 350 g/m² |
| Materiaal | modaflame softshell hv: 100% polyester, gelamineerd op tpu fr membraan, gebonden met 60% modacryl, 39% katoen, 1% koolstofvezel 350g |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 207,10 excl. BTW
/ stuk
€ 250,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen