FLEXOVIT FREES HM BOOMVORM ROND F 12X25X6X70 ALU
Boomvorm met bolneus
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Flexovit:07660717882
Rubix:23422691
Fabrikant:7660717882
EAN:8711479178443


Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | snijstijl |
| Totale lengte | 70 mm |
Documenten
Productdetails : FLEXOVIT FREES HM BOOMVORM ROND F 12X25X6X70 ALU
Flexovit hardmetalen stiftfrezen worden vervaardigd op ultramoderne CNC-machines om een hoge consistentie en kwaliteit te garanderen. Alle Flexovit hardmetalen stiftfrezen kenmerken zich door snelle materiaalafname en een lange levensduur, wat optimale efficiëntie oplevert. Met de juiste keuze van snijgeometrie en toerental kunnen de hardmetalen stiftfrezen worden gebruikt om de meest uiteenlopende materiaalsoorten te slijpen en af te werken. Hardmetalen stiftfrezen kunnen worden gebruikt met zowel elektrisch- als pneumatisch aangedreven handslijpers. Elke hardmetalen stiftfrees is afzonderlijk verpakt in een kunststof doos.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | snijstijl |
| Totale lengte | 70 mm |
| Diameter kop | 12 mm |
| Nuttige lengte | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,71 excl. BTW
/ stuk
€ 69,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen