Referenties
Pferd Tools:ZYA 1020/6 INOX
Rubix:23088744
Fabrikant:21102182
EAN:4007220952252




Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | cilindrisch zya |
| Totale lengte | 0 mm |
Productdetails : PFERD FREES HM ZYA 1020/6 INOX
Cilindrische frezen volgens DIN 8032 met vertanding volgens DIN 8033. ZYAS vorm met omtrek- en eindvertanding. Ontbramen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | cilindrisch zya |
| Totale lengte | 0 mm |
| Diameter kop | 10 mm |
| Toepassingsgebied | staal |
| Aangepaste tariefcode | 82077010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,14 excl. BTW
/ stuk
€ 54,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen