CUTLINE STIFTFR. V. G KEGELV. GEKR. D 16X256 - 863201

Hardmetalen boor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:863201
Rubix:20850566
EAN:3660338178115
CUTLINE STIFTFR. V. G KEGELV. GEKR. D 16X256 - 863201
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Diameter handvat6 mm
Vorm van de kopvorm g
Totale lengte70 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE STIFTFR. V. G KEGELV. GEKR. D 16X256 - 863201


CNC-gefreesde hardmetalen boor ontworpen met geavanceerde snijgeometrieën
CARBIDE BUR G 16x25-6 TREE-DOUBLE
Rapid stock removal on a spectrum of materials: Brass, Bronze, Copper, Nickel, Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Titanium
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter handvat6 mm
Vorm van de kopvorm g
Totale lengte70 mm
Diameter kop16 mm
Toepassingsgebieduniverseel
Nuttige lengte25 mm
€ 48,26 excl. BTW
/ stuk
€ 58,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen