CUTLINE BOOR DIN338 HSSTINBD 5,5 - 860694 (OUD 844424)

Boor - hss - jobber boor met tinnen punt

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:844424
GISS Cutline:860694
Rubix:20626268
EAN:3660338155130
CUTLINE BOOR DIN338 HSSTINBD 5,5 - 860694 (OUD 844424)
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter5,5 mm
Totale lengte93 mm
Snijlengte57 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE BOOR DIN338 HSSTINBD 5,5 - 860694 (OUD 844424)


Boor - hss - jobber boor met tinnen punt
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter5,5 mm
Totale lengte93 mm
Snijlengte57 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Schroefhoek30 °
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat5,5 mm
€ 3,04 excl. BTW
/ stuk
€ 3,68 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden