CUTLINE BOOR DIN338 HSSTINBD 7,5 - 860714 (OUD 844442)

Boor - hss - jobber boor met tinnen punt

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS Cutline:860714
Rubix:20626340
EAN:3660338155338
CUTLINE BOOR DIN338 HSSTINBD 7,5 - 860714 (OUD 844442)
brand logo
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Boordiameter7,5 mm
Totale lengte109 mm
Snijlengte69 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : CUTLINE BOOR DIN338 HSSTINBD 7,5 - 860714 (OUD 844442)


Boor - hss - jobber boor met tinnen punt
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter7,5 mm
Totale lengte109 mm
Snijlengte69 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Schroefhoek30 °
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat7,5 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
4,69 excl. BTW
/ stuk
5,67 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden