TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-NO38

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1247-NO38
Rubix:20301264
Fabrikant:5060480
EAN:4031132014968
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-NO38

Technische samenvatting

Boordiameter2,578 mm
Totale lengte57 mm
Snijlengte26 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-NO38


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren A1247-NO38

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter2,578 mm
Totale lengte57 mm
Snijlengte26 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat2,578 mm
€ 79,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 96,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen