CUTLINE BOOR DIN338 HSSTINBD 1,8 - 860657 (OUD 844387)
Boor - hss - jobber boor met tinnen punt
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:860657
Rubix:20626120
EAN:3660338154768

Documenten
Productdetails : CUTLINE BOOR DIN338 HSSTINBD 1,8 - 860657 (OUD 844387)
Boor - hss - jobber boor met tinnen punt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 150 |
|---|---|
| Boordiameter | 1,8 mm |
| Totale lengte | 46 mm |
| Snijlengte | 22 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 1,8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 285,00 excl. BTW
/ 150 stuks
€ 344,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 65 dagen