TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-0.53

HSS-spiraalboren

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:A1211-0.53
Rubix:20681478
Fabrikant:5058415
EAN:4031132000374
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-0.53

Technische samenvatting

Boordiameter0,53 mm
Totale lengte22 mm
Snijlengte6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-0.53


Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211-0.53

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter0,53 mm
Totale lengte22 mm
Snijlengte6 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek118 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat0,53 mm
51,00 excl. BTW
/ 10 stuks
61,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen