CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO DIA 1,6 - 861030

HSS SPIRAALBOOR, GECOAT ZIRKO

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:861030
Rubix:20852174
EAN:3660338158438
CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO DIA 1,6 - 861030
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter1,6 mm
Totale lengte43 mm
Snijlengte20 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO DIA 1,6 - 861030


Zelf centrerende boor. 30% langere standtijd dan andere HSS-boren dankzij de 130° en ZIRCO coating. Een coating die een betere spaanafvoer perfect mogelijk maakt.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter1,6 mm
Totale lengte43 mm
Snijlengte20 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Bekledingzirko
Schroefhoek30 °
Punthoek130 °
Diameter handvat1,6 mm
20,00 excl. BTW
/ 10 stuks
24,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen