CUTLINE BOOR DIN338 HSSTINBD 3,2 - 860671 (OUD 844401)

Boor - hss - jobber boor met tinnen punt

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS Cutline:860671
Rubix:20626176
EAN:3660338154904
CUTLINE BOOR DIN338 HSSTINBD 3,2 - 860671 (OUD 844401)
brand logo
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Boordiameter3,2 mm
Totale lengte65 mm
Snijlengte36 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : CUTLINE BOOR DIN338 HSSTINBD 3,2 - 860671 (OUD 844401)


Boor - hss - jobber boor met tinnen punt
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid150
Boordiameter3,2 mm
Totale lengte65 mm
Snijlengte36 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Schroefhoek30 °
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat3,2 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2,00 excl. BTW
/ stuk
2,42 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden