TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1149XPL-2.1

HSS-E-spiraalboren, extra kort

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1149XPL-2.1
Rubix:20687364
Fabrikant:5236404
EAN:4031132264219
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1149XPL-2.1
Technische samenvatting
Boordiameter2,1 mm
Totale lengte38 mm
Snijlengte8 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1149XPL-2.1


HSS-E-spiraalboren, extra kort A1149XPL-2.1

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter2,1 mm
Totale lengte38 mm
Snijlengte8 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1897
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat2,1 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
52,05 excl. BTW
/ 5 stuks
62,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen