CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TYPE N - TIN COATING 9.9MM - 860738

Boor - hss - jobber boor met tinnen punt

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS Cutline:860738
Rubix:20854729
EAN:3660338155574
CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TYPE N - TIN COATING 9.9MM - 860738
brand logo
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Boordiameter9,9 mm
Totale lengte133 mm
Snijlengte87 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TYPE N - TIN COATING 9.9MM - 860738


Boor - hss - jobber boor met tinnen punt
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Boordiameter9,9 mm
Totale lengte133 mm
Snijlengte87 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Schroefhoek30 °
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat9,9 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
378,50 excl. BTW
/ 50 stuks
457,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 65 dagen