TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-NO35

HSS-E-spiraalboren, extra kort

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:A1148-NO35
Rubix:20303767
Fabrikant:5057078
EAN:4031132071220
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-NO35

Technische samenvatting

Boordiameter2,794 mm
Totale lengte46 mm
Snijlengte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-NO35


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren, extra kort A1148-NO35

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter2,794 mm
Totale lengte46 mm
Snijlengte16 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1897
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat2,794 mm
€ 39,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 47,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen