CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TYPE N - TIN COATING 10.8MM - 860747

Boor - hss - jobber boor met tinnen punt

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:860747
Rubix:20854694
EAN:3660338155666
CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TYPE N - TIN COATING 10.8MM - 860747
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter10,8 mm
Totale lengte142 mm
Snijlengte94 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TYPE N - TIN COATING 10.8MM - 860747


Boor - hss - jobber boor met tinnen punt
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Boordiameter10,8 mm
Totale lengte142 mm
Snijlengte94 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Schroefhoek30 °
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat10,8 mm
€ 559,00 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 676,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 65 dagen