CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TIN GECOAT D.5,3 - 860817
Boor - hss - jobber tin gecoate boor
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:860817
Rubix:20853128
EAN:3660338156342

Documenten
Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TIN GECOAT D.5,3 - 860817
Boor - hss - jobber tin gecoate boor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Boordiameter | 5,3 mm |
| Totale lengte | 86 mm |
| Snijlengte | 52 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Bekleding | tin |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 5,3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 26,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen