CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TIN GECOAT D.7,1 - 860835

Boor - hss - jobber tin gecoate boor

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS Cutline:860835
Rubix:20853164
EAN:3660338156526
CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TIN GECOAT D.7,1 - 860835
brand logo
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Boordiameter7,1 mm
Totale lengte109 mm
Snijlengte69 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TIN GECOAT D.7,1 - 860835


Boor - hss - jobber tin gecoate boor
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Boordiameter7,1 mm
Totale lengte109 mm
Snijlengte69 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Bekledingtin
Schroefhoek30 °
Punthoek130 °
Diameter handvat7,1 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
459,00 excl. BTW
/ 100 stuks
555,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 65 dagen