TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211TIN-3.5

HSS-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1211TIN-3.5
Rubix:A0310097
Fabrikant:5058926
EAN:4031132078137
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211TIN-3.5

Technische samenvatting

Boordiameter3,5 mm
Totale lengte70 mm
Snijlengte33 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211TIN-3.5


Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211TIN-3.5

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,5 mm
Totale lengte70 mm
Snijlengte33 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat3,5 mm
8,00 excl. BTW
/ stuk
9,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen