Referenties
Walter Titex:DC150-03-02.400U0-WJ30RE
Rubix:A0023128
Fabrikant:7781158
EAN:4031132437651

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HE DC150-03-02.400U0-WJ30RE
VHM-spiraalboren DC150-03-02.900U0-WJ30RE
Solid carbide twist drills • Perform • DIN 6539 • 3xD • Cylindrical shank • point angle 140° • Dc=0.0945in
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 2,4 mm |
| Totale lengte | 43 mm |
| Snijlengte | 14 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | standaard |
| Bekleding | tinal |
| Tolerantie | h7 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 3×dc |
| Schacht | din 6535 ha |
| Interne koeling | nee |
| Materiaal mantel | carbide |
| Te bewerken materiaal | iso-werkstoffgruppen p, m, k, n, s, h, o |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,27 excl. BTW
/ stuk
€ 51,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen