CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TIN GECOAT D.9,1 - 860855

Boor - hss - jobber tin gecoate boor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:860855
Rubix:20853204
EAN:3660338156724
CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TIN GECOAT D.9,1 - 860855
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter9,1 mm
Totale lengte125 mm
Snijlengte81 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TIN GECOAT D.9,1 - 860855


Boor - hss - jobber tin gecoate boor
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Boordiameter9,1 mm
Totale lengte125 mm
Snijlengte81 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Bekledingtin
Schroefhoek30 °
Punthoek130 °
Diameter handvat9,1 mm
€ 6,71 excl. BTW
/ stuk
€ 8,12 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden