COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1350-040A1-SM 1210

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1350-040A1-SM 1210
Rubix:A0437540
Fabrikant:7798312
EAN:7323224751262
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1350-040A1-SM 1210

Technische samenvatting

Boordiameter13,5 mm
Totale lengte107 mm
Snijlengte60 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1350-040A1-SM 1210


CoroDrill® 860-SM monolithische hardmetalen boor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter13,5 mm
Totale lengte107 mm
Snijlengte60 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 k
Bekledingpvd altin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte3,0074
Schroefhoek19,81 °
Schachtcilindrische schacht din 6535-ha (metrisch 14)
Interne koelingja
Te bewerken materiaaltitaniumlegeringen
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat14 mm
€ 416,00 excl. BTW
/ stuk
€ 503,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen