TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211TIN-6.6

HSS-spiraalboren

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:A1211TIN-6.6
Rubix:A0318324
Fabrikant:5058957
EAN:4031132078441
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211TIN-6.6

Technische samenvatting

Boordiameter6,6 mm
Totale lengte101 mm
Snijlengte63 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211TIN-6.6


Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211TIN-6.6

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter6,6 mm
Totale lengte101 mm
Snijlengte63 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Bekledingtin
Tolerantieh8
Verhouding boordiameter/-lengte8xd
Schroefhoek118 °
Schachtrechte schacht (cilindrisch)
Interne koelingnee
Snijrichtingrechter
Materiaal mantelhss
Te bewerken materiaalstaal; gietijzer; (ook) roestvast staal, aluminium, messing, brons, koper, nikkel, titanium, composiet
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat6,6 mm
€ 14,00 excl. BTW
/ stuk
€ 16,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen