TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-NO21
HSS-E-spiraalboren, extra kort
Zie technische informatieReferenties
Walter Titex:A1148-NO21
Rubix:20303753
Fabrikant:5057063
EAN:4031132071565

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-NO21
Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren, extra kort A1148-NO21
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Boordiameter | 4,039 mm |
| Totale lengte | 55 mm |
| Snijlengte | 22 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 1897 |
| Snijmateriaal | hss-e |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 4,039 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,15 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 28,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen