CUTLINE HSS-SPIRAALBOOR 6.5 MM - 845799

HSS SPIRAALBOOR

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:845799
Rubix:20623482
EAN:3660338078378
CUTLINE HSS-SPIRAALBOOR 6.5 MM - 845799
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter6,5 mm
Totale lengte101 mm
Snijlengte63 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS-SPIRAALBOOR 6.5 MM - 845799


Type Boor N voor de meest voorkomende toepassingen
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter6,5 mm
Totale lengte101 mm
Snijlengte63 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Schroefhoek30 °
Punthoek118 °
Diameter handvat6,5 mm
2,19 excl. BTW
/ stuk
2,65 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden