CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TIN GECOAT D.9,7 - 860861
Boor - hss - jobber tin gecoate boor
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:860861
Rubix:20853216
EAN:3660338156786

Documenten
Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TIN GECOAT D.9,7 - 860861
Boor - hss - jobber tin gecoate boor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Boordiameter | 9,7 mm |
| Totale lengte | 133 mm |
| Snijlengte | 87 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Bekleding | tin |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 9,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 378,50 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 457,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 65 dagen