CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TIN GECOAT D.10,2 - 860866
Boor - hss - jobber tin gecoate boor
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:860866
Rubix:20853004
EAN:3660338156830

Documenten
Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TIN GECOAT D.10,2 - 860866
Boor - hss - jobber tin gecoate boor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Boordiameter | 10,2 mm |
| Totale lengte | 133 mm |
| Snijlengte | 87 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Bekleding | tin |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 10,2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,58 excl. BTW
/ stuk
€ 12,80 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
