CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TIN GECOAT D.10,4 - 860868

Boor - hss - jobber tin gecoate boor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:860868
Rubix:20853008
EAN:3660338156854
CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TIN GECOAT D.10,4 - 860868
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter10,4 mm
Totale lengte133 mm
Snijlengte87 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TIN GECOAT D.10,4 - 860868


Boor - hss - jobber tin gecoate boor
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Boordiameter10,4 mm
Totale lengte133 mm
Snijlengte87 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Bekledingtin
Schroefhoek30 °
Punthoek130 °
Diameter handvat10,4 mm
€ 518,00 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 626,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 65 dagen