CUTLINE CARBIDE BOOR D19,0 - W/O INT. KOEL - 3XD 892837

Volhardmetalen boor 3xD

Zie technische informatie
Referenties
GISS Cutline:892837
Rubix:A0401922
EAN:3660338453397
CUTLINE CARBIDE BOOR D19,0 - W/O INT. KOEL - 3XD 892837
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Boordiameter19 mm
Totale lengte131 mm
Snijlengte55 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : CUTLINE CARBIDE BOOR D19,0 - W/O INT. KOEL - 3XD 892837


Volhardmetalen boor 3xD - SCD-assortiment.
Punthoek: 140° - 30° helixhoek - Gesplitste punt
cilindrische schacht DIN 6535 HA met h6 tolerantie
CUPMM-coating voor universele en multimateriaaltoepassingen. Extra fijne meerlaagse AlCr-coating voor hoge thermische weerstand, stabiliteit bij hoge snijsnelheid en langere levensduur

Boorconceptie onderzocht voor hoge stabiliteit tijdens de boorbewerkingen: geleidende hellingshoeken, sicle cut-technologie, zelfstabilisatie en speciale geometrie die wrijving vermindert.

- m7 boortolerantie.
- Kwaliteit van gaten: H8-H9

Sterke punten

Hoge thermische stabiliteit dankzij meerlaagse PVD-coatingtechnologie
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter19 mm
Totale lengte131 mm
Snijlengte55 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingcupmm - meerdere materialen
Tolerantiem7
Verhouding boordiameter/-lengte3xd
Schroefhoek30 °
Slijpencross-grinding
Interne koelingnee
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal / roestvrij staal / gietijzer / non-ferro / hard
Diameter handvat20 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
232,31 excl. BTW
/ stuk
281,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen