CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TIN GECOAT D.10,5 - 860869

Boor - hss - jobber tin gecoate boor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:4971877
GISS Cutline:860869
Rubix:20853010
EAN:3660338156861
CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TIN GECOAT D.10,5 - 860869
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter10,5 mm
Totale lengte133 mm
Snijlengte87 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TIN GECOAT D.10,5 - 860869


Boor - hss - jobber tin gecoate boor
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter10,5 mm
Totale lengte133 mm
Snijlengte87 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Bekledingtin
Schroefhoek30 °
Punthoek130 °
Diameter handvat10,5 mm
€ 10,58 excl. BTW
/ stuk
€ 12,80 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden