TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N TIP DA110-08-09.800U0-WZ90AJ

HSS-spiraalboren

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DA110-08-09.800U0-WZ90AJ
Rubix:A0324796
Fabrikant:7506513
EAN:4031132425498
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N TIP DA110-08-09.800U0-WZ90AJ

Technische samenvatting

Boordiameter9,8 mm
Totale lengte133 mm
Snijlengte71 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N TIP DA110-08-09.800U0-WZ90AJ


HSS-spiraalboren DA110-08-15.000U0-WZ90AJ
HSS twist drills • Perform • DIN 338 • 8xD • Cylindrical shank • point angle 118° • Dc=0.3858in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter9,8 mm
Totale lengte133 mm
Snijlengte71 mm
Type schachtcilindrisch
12,38 excl. BTW
/ stuk
14,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen