Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0530-047A1-PM P1BM
Rubix:A0436665
Fabrikant:8151161
EAN:7323226353976

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0530-047A1-PM P1BM
Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 5,3 mm |
| Totale lengte | 97 mm |
| Snijlengte | 57 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | tialsin + tisin |
| Tolerantie | h6 : +0,004 - +0,016 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 3 |
| Slijpen | dubbele marge |
| Schacht | cilindrische schacht |
| Interne koeling | ja |
| Te bewerken materiaal | staal (iso p) |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 147 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 284,80 excl. BTW
/ stuk
€ 344,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
