CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TIN GECOAT D.10,9 - 860873

Boor - hss - jobber tin gecoate boor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:860873
Rubix:20853018
EAN:3660338156908
CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TIN GECOAT D.10,9 - 860873
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter10,9 mm
Totale lengte142 mm
Snijlengte94 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TIN GECOAT D.10,9 - 860873


Boor - hss - jobber tin gecoate boor
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Boordiameter10,9 mm
Totale lengte142 mm
Snijlengte94 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Bekledingtin
Schroefhoek30 °
Punthoek130 °
Diameter handvat10,9 mm
559,00 excl. BTW
/ 50 stuks
676,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 65 dagen