CUTLINE HSS-SPIRAALBOOR 9.0 MM - 845824

HSS SPIRAALBOOR

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:4971520
GISS Cutline:845824
Rubix:20623582
EAN:3660338078620
CUTLINE HSS-SPIRAALBOOR 9.0 MM - 845824
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter9 mm
Totale lengte125 mm
Snijlengte81 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS-SPIRAALBOOR 9.0 MM - 845824


Type Boor N voor de meest voorkomende toepassingen
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter9 mm
Totale lengte125 mm
Snijlengte81 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Schroefhoek30 °
Punthoek118 °
Diameter handvat9 mm
€ 4,37 excl. BTW
/ stuk
€ 5,29 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden