TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-VA EXTRA KORT A1154TFT-8.2

HSS-E-spiraalboren, extra kort

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1154TFT-8.2
Rubix:20303061
Fabrikant:5200145
EAN:4031132260907
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-VA EXTRA KORT A1154TFT-8.2
Technische samenvatting
Boordiameter8,2 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte24 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-VA EXTRA KORT A1154TFT-8.2


ALTIUS
HSS-E-spiraalboren, extra kort A1154TFT-8.2

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8,2 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte24 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1897
Schroefhoek38 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek118 °
Diameter handvat8,2 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
37,67 excl. BTW
/ stuk
45,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen